• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

8790 HMC HF Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/2″ con función de retención, 14 x 37 mm

Número de artículo: 05003734001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003734001
EAN / GTIN 4013288181039
Número del fabricante 05003734001
Número L L60020 4129

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/2″ y función de retención para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y un menor riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de trabajo.
  • Dispone del sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con ayuda de marcas a color según el tamaño para encontrar la herramienta necesaria más sencila- y rápidamente.

Ventaja:

  • Vaso (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Cromo-vanadio, en cromado mate
  • Con ranura de retención de bola y moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre

Volumen de suministro:

  • 8790 HMC HF Zyklop socket with 1/2″ drive with holding function, 14 x 37 mm