{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX9 | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Rozměr profilu A | 2,5 mm | |
⌀ na straně pohonu | 12,5 mm | |
Délka | 100 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631769 TX9 | |
EAN / GTIN | 4062406265267 |