Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® lung TX9

Cod articol: 631769 TX9
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX9
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Dimensiune profil A 2,5 mm
⌀ parte antrenantă 12,5 mm
Lungime 100 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631769 TX9
EAN / GTIN 4062406265267

Descriere

Execuţie:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături