kufřík na nářadí „BIG Twin Move RED″ prázdný

Artiklové číslo: 98 99 15 LE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 99 15 LE
EAN / GTIN 4003773084334
Číslo výrobce 98 99 15 LE
L-číslo L70010 1982

Popis

Popis:

  • Teleskopická rukojeť zabudovaná v základně a dvě vnější, snadno ovladatelná bruslařská kolečka
  • Volně stojící ve všech polohách otevření díky oboustranně umístěným, držákům víka se západkami se závěsovou mechanikou, volně nastavitelný úhel.
  • Možnost jedno nebo oboustranného otevření.
  • Podstavec a víko lze otevírat nezávisle na sobě
  • Max. Užitečné zatížení: 30 kg
  • objem 38 litrů
  • Etiketovací pole se dvěma samolepkami pro individuální označení
  • celohliníkový rám s pevně připevněným, stabilním středovým panelem, který lze zatížit z obou stran, s univerzálními možnostmi vkládání pomocí elastických poutek a dvanácti malých kapes
  • Kovové závěsy
  • Třímístný kombinační zámek pro bezpečné uzamčení kufru
  • Dva kovové výklopné zámky pro upevnění víka a podstavce
  • Vyjímatelná přihrádka na doklady a vyjímatelná deska na nářadí z dutých komorových panelů z PP odpuzujících nečistoty s 13 kapsami na nářadí
  • Základní přihrádka, upevnitelná tlačítkem, výška 58 mm, dělitelná flexibilními vložkami a krycím panelem se šesti velkými kapsami na nářadí
  • Vnější rozměry (š x v x h): 520 x 435 x 290 mm Vnitřní rozměry (š x v x h): 490 x 370 x 110/100 mm
  • IEC 60900 / DIN EN 60900
  • Celkem 95 možností zásuvných modulů

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 520 mm 490 mm
  • Rozměry výška vnější (vnitřní): 435 mm 370 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 290 mm 110 mm / 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly