{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Řada | 733/10 | |
Šířka b | 40 mm | |
Výška v | 15 mm | |
Rozměr klíče | 24 mm | |
Rozteč S | 20 mm | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
S funkcí ráčny | ne | |
Druh produktu | Nástrčný klíč s očkem |
Katalogové číslo | 657910 1-24 | |
EAN / GTIN | 4018754034444 | |
Číslo výrobce | 58231024 |