Automaticky nastavitelné kleště 28 mm

Artiklové číslo: 485.17
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 485.17
EAN / GTIN 3148511788905
Číslo výrobce 485.17
L-číslo L60130 700

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Automatické nastavení šířky upnutí jednou rukou při uchopení obrobku
  • šířka upnutí 28 mm
  • leštěné, nohy s PVC povlakem.

Charakteristika:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • H [mm]: 42
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 42
  • [g]: 150