MULTIPRISE AUTOMATIQUE 17CM

Réf.: 485.17
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 485.17
EAN / GTIN 3148511788905
Réf. fabricant 485.17
Article hors catalogue L60130 700

Description

Description:

  • Points forts du produit: Réglage automatique de la largeur de serrage d'une seule main lors de la saisie d'une pièce
  • largeur de serrage 28 mm
  • bruni, branches avec revêtement PVC

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • H [mm]: 42
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 42
  • [g]: 150