Sada dílenských pilníku 5 dílů v svinovací pouzdro 300mm 1 pro hrubování

Artiklové číslo: 4007220011478
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220011478
EAN / GTIN 4007220011478
Číslo výrobce 11800551
L-číslo L51060 273

Popis

Provedení:

  • WR

Popis:

Kvalitní soubory pro průmysl a řemeslo v ochranné a klimaticky odolné PVC vaku pro ukládání a skladování v kufr na nářadí nebo na pracovní stůl. Každý pilník má ergonomickou brožuru. Příčný řez pro hrubé obrábění a hrubování.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 551
  • Provedení: WR
  • Metrické délky: 300 mm

Výhoda:

  • Vhodné pro širokou škálu aplikací.
  • Obsahuje odpovídající svinovací pouzdro pro prostorově úsporný ukládání a skladování.
  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro hrubování nebo hrubé obrábění použijte pilník.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Poznámka:

Uveďte požadovanou verzi.
WR = Dílenské soubory v sáčku na kolečkách
WRU = dílenské pořadače v rolovacím kufříku s vnějším kartonem