Popis:
Jsou ideální pro obrábění nejmenších povrchů, otvorů, geometrií, profilů a poloměrů. sada obsahuje aplikační výběr jehlových souborů. Příčný řez pro středně přesné obrábění. Profily ploché špičaté (101), ptačí jazyk (103), nůž (107), ploché špičaté s kruhovými okraji (113), ploché tupé s kruhovými hranami (114) a ptačí jazyk kulaté oválné (115) nejsou k dispozici jednotlivě, ale pouze v sada.
Charakteristika:
- Číslo, obsah: 12 kusů
- Typ Pferd: NFB 120
- Lomítko: 1
- Metrické délky: 140 mm
Výhoda:
- Může být použit s nebo bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.
Použití:
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
- Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Dodává se v pohodlném plastový box.
Poznámka:
Profily plochý hrot (101) 140, 180 a 200 mm, ptačí jazyk (103) 140, 180 a 200 mm, nůž (107) 140 a 180 mm, baret (109) 180 a 200 mm, plochý hrot se zaoblenými hranami (113) nejsou k dispozici jednotlivě, ale pouze v sadách.
Dodává se v PVC sáčku na kolečkách nebo v praktické plastové krabičce.
Uveďte požadovaný střih.