• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 5.3/4″-12 UN, max. 75 t Zugkraft

Artikel-Nr.: YRE-701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie YRE
Herstellerbezeichnung Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 5.3/4″-12 UN, max. 75 t Zugkraft
Verpackung lose
Nenndruck 700 bar
Hublänge 155 mm
Zylinderhöhe 285 mm
Zylinderdurchmesser 152 mm
Ölvolumen 1 752 ml
Zylinder Außen-Durchmesser 152 mm
max. Druckkraft 750 kN
Produktart Hydraulikzylinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer YRE-701
EAN / GTIN 4021176021251
Herstellernummer YRE-701
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Hydraulischen Druckzylinder mit Kragengewinde der Baureihe YRE werden für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm für den Einsatz in allen Lagen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Das Modell mit großer Hublänge ermöglicht ein kraftschonendes und vielseitiges Arbeiten auch in schwierigen Abziehsituationen oder wenn viel Kraft benötigt wird.
  • Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
  • Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangeninnengewinde und Befestigungsgewinde am Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 285 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 11 1/4
  • max. Zugkraft [kN]: 750 kN
  • max. Zugkraft [t]: 75 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 82.67
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 0.00
  • Durchmesser außen [mm]: 152 mm
  • Hub [mm]: 155
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • nutzbares Ölvolumen [cm³]: 1.752 cm³

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb