Sortiment stahováků - průmysl - TOP

Artiklové číslo: WT-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo WT-50
EAN / GTIN 4021176951114
Číslo výrobce WT-50
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Řada stahováků TOP pro průmysl je nástěnný panel vybavený vhodným nářadím pro použití a skladování v dílnách a průmyslu. Kromě dvouramenných univerzálních stahováků zahrnuje tato řada také tříramenné traverzy a různé čelisti, které lze díky modulárnímu principu KUKKO kombinovat do různých externích stahováků pro různé aplikace. Společně s dodávaným oddělovacím zařízením a hydraulickým přídavným lisem je tato řada vhodná pro vnější vytahování, vnitřní vytahování a oddělující vytahování obzvláště těsně přiléhajících dílů, a proto je ideální pro širokou škálu průmyslových aplikací.
  • Sestava založená na dlouholetých zkušenostech pro použití v různých průmyslových odvětvích.
  • Centralizovaná dostupnost výrobků pro každého zaměstnance

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 500 mm
  • Celková šířka [palce]: 19 11/16
  • Celková výška [mm]: 1 000 mm
  • Celková výška [palec]: 39 3/8
  • Obal: Karton (krabice)
  • Komponenty: 1-V-150-S, 2-V-150-S, 1-92-E, WT-000, 15-2, 18-2, 20-10+, 20-20+, 9-1