• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Assortiment d'extracteurs – Industrie - TOP

Réf.: WT-50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article WT-50
EAN / GTIN 4021176951114
Réf. fabricant WT-50
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le TOP assortiment d'extracteurs pour l'industrie est un panneau mural équipé d'outils appropriés pour l'application et le stockage dans l'atelier et l'industrie. L'assortiment comprend en plus des extracteurs universels à 2-bras, des traverses à 3-bras ainsi que divers crochets, qui grâce au principe de construction modulaire de KUKKO peuvent être combinés en différents extracteurs extérieurs pour diverses applications. Avec le dispositif de séparation inclus et la presse supplémentaire hydraulique, l'assortiment convient pour l'extraction extérieure, l'extraction intérieure et l'extraction par séparation de pièces particulièrement tenaces et est donc idéal pour une utilisation polyvalente dans l'industrie.
  • Compilation basée sur une longue expérience pour une utilisation dans diverses industries
  • Disponibilité centrale des produits pour chaque employé

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 500 mm
  • Largeur totale [inch]: 19 11/16
  • Hauteur totale [mm]: 1000 mm
  • Hauteur totale [inch]: 39 3/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Emballage: Carton (boîte)
  • Composants: 1-V-150-S, 2-V-150-S, 1-92-E, WT-000, 15-2, 18-2, 20-10+, 20-20+, 9-1