• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Tvar ledové kostky panáček HO ICE

Artiklové číslo: WM0241 ICE
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 495 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 180 mm
Šířka 77 mm
Výška 17 mm
Materiál PP vhodný pro potravinářský průmysl
Barva oranžový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo WM0241 ICE
EAN / GTIN 2050001960917
Číslo výrobce WM0241 ICE

Popis

Provedení:

Na ledové kostky speciálního tvaru „Hoffmann“.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.