• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • ¡Última oportunidad! Pronto ya no es parte de nuestro surtido.

Molde para cubitos de hielo “Hombrecillo Hoffmann” ICE

Número de artículo: WM0241 ICE
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.495 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 180 mm
Anchura 77 mm
Altura 17 mm
Material PP apto para alimentos
Color naranja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WM0241 ICE
EAN / GTIN 2050001960917
Número del fabricante WM0241 ICE

Descripción

Ejecución:

Para cubitos de hielo con la forma especial “hombrecillo Hoffmann”.

Nota:

Para clientes comerciales es válido: Tenga en cuenta sus directrices de acuerdo y, en su caso, realice un registro como cliente privado.