• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simmill VX frézovací destičky, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, P=4-6 mm, od velikosti závitu M39

Artiklové číslo: V28.5060.01 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V28.5060.01 M X800
EAN / GTIN 4069769312379
Číslo výrobce AJVYX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=4-6 mm, od velikosti závitu M39

Technické parametry:

  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 4,60 mm
  • w = 0,50 mm
  • S = 3,6 mm
  • b = 6,6 mm
  • Rozteč (do) = 6,0 mm
  • Rozteč (od) = 4,0 mm
  • Od velikosti závitu = M39
  • ZEFP = 3