simmill VX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, P=4-6 mm, M39-es menettől kezdve

Cikkszám: V28.5060.01 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V28.5060.01 M X800
EAN / GTIN 4069769312379
Gyártó száma AJVYX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, részleges profil
P=4-6 mm, M39-es menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 4,60 mm
  • w = 0,50 mm
  • S = 3,6 mm
  • b = 6,6 mm
  • Állás (befelé) = 6,0 mm
  • Szemmagasság (tól) = 4,0 mm
  • Menetmérettől = M39
  • ZEFP = 3