plaquita de fresado simmill VX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=4-6 mm, a partir del tamaño de rosca M39

N.º do artigo: V28.5060.01 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V28.5060.01 M X800
EAN/GTIN 4069769312379
Número do fabricante AJVYX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=4-6 mm, a partir de tamaño de rosca M39

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 27,7 mm
  • tmáx = 4,60 mm
  • w = 0,50 mm
  • S = 3,6 mm
  • b = 6,6 mm
  • Paso (hasta) = 6,0 mm
  • Paso (desde) = 4,0 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M39
  • ZEFP = 3