• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

WSP vrták pro vyměnitelné břitové destičky KUB ABS80/W2958/76/228/R

Artiklové číslo: V14 77600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada KUB TRIGON
Označení výrobce KUB-T.3D.760.R.12-ABS80
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu S podélnou drážkou
Průměr břitu, min. 12 mm
Počet břitů, celkem 1
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V14 77600
EAN / GTIN 4047109048782
Číslo výrobce 1089376098
L-číslo L20010 2548
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Destičky pro D=76+/-0,2, hloubka vrtání N=228, pravé řezání, IKZ, odpovídající destička W29 58...

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 893 76098

Ze stejné série "KUB TRIGON" Zobrazit všechny