simmill VX frézovací destička, frézování fazet, oboustranné, úhel=45°, tmax=2 mm, Dmin=22 mm

Artiklové číslo: V06.4545.020.22 F X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo V06.4545.020.22 F X800
EAN / GTIN 4069769300628
Číslo výrobce AE4PX800
L-číslo L23830 892
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=45°, tmax=2 mm, Dmin=22 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • b = 6,05 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • tmax = 2,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku