plaquita de fresado simmill VX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=45°, tmáx=2 mm, Dmín=22 mm

Número de artículo: V06.4545.020.22 F X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo V06.4545.020.22 F X800
EAN / GTIN 4069769300628
Número del fabricante AE4PX800
Número L L23830 892
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=45°, tmáx=2 mm, Dmín=22 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • b = 6,05 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,8 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • tmáx = 2,0 mm