plaquita de fresado simmill VX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=45°, tmáx=2 mm, Dmín=22 mm

N.º do artigo: V06.4545.020.22 F X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo V06.4545.020.22 F X800
EAN/GTIN 4069769300628
Número do fabricante AE4PX800
Número L L23830 892
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=45°, tmáx=2 mm, Dmín=22 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • b = 6,05 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,8 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • tmáx = 2,0 mm