Pneumatická pásová bruska Pás 10 x 330 mm

Artiklové číslo: V.402F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 8 mm
Pracovní tlak maximální 6,3 bar
Maximální potřeba vzduchu 110 l/min
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka brusného pásu 330 mm
Šířka brusného pásu 10 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Pracovní hluk 86,1 dB
Zvláštní znaky Ukazatel řezné linie
Vibrace podle EN max. 2,5
Druh produktu Pásová bruska
Celková délka 283 mm
Výška celková 83 mm
Hmotnost celkem 0,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V.402F
EAN / GTIN 3148518302661
Číslo výrobce V.402F
L-číslo L60130 3555
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro hrubovací a frézovací práce
  • Vícenásobně nastavitelná rukojeť
  • Systém rychlé výměny pásů
  • Velikost pásu: 10 x 330 mm
  • Připojení vzduchu, vnitřní závit: 1/4″
  • Doporučený vnitřní průměr hadice: 8 mm
  • Pracovní tlak: 6,3 bar
  • Otáčky: 16 000 ot/min
  • Průměrná spotřeba vzduchu: 110 l/min
  • Hladina hluku: 86,1 dB/A
  • Hladina vibrací: pod 2,5 m/s³
  • Dodává se se 3 brusnými pásy
  • 1 z nich namontovaný
  • 2 pásy se zrnitostí 120, 1 pás se zrnitostí 80.

Charakteristika:

  • V [mm]: 83
  • D [mm]: 283
  • [g]: 800

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku