• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

WSP vrták pro vyměnitelné břitové destičky KUB Quatron ABS50/41/82/R

Artiklové číslo: U10 74100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Quatron
Označení výrobce KUB-Q.2D.410.R.12-ABS50
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky 31 mm
Délka stopky 132 mm
Průměr těla 31 mm
Počet břitů, celkem 2
Vodicí prvky S vodicími prvky
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 132 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U10 74100
EAN / GTIN 4047109047907
Číslo výrobce 1087941095
L-číslo L21260 66
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Destičky pro D=41,0+/-0,2, hloubka vrtání N=82, pravé řezání, IKZ, odpovídající destička W83 44...

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 879 41095