• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wendeplattenbohrer KUB Quatron KUB-Q.2D.410.R.12-ABS50

Artikel-Nr.: U10 74100
Preis pro 1 Stück
Netto: 682,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie KUB Quatron
Herstellerbezeichnung KUB-Q.2D.410.R.12-ABS50
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Durchmesser Schaft 31 mm
Länge Schaft 132 mm
Körperdurchmesser 31 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Führungselemente mit Führungselementen
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt 132 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U10 74100
EAN / GTIN 4047109047907
Herstellernummer 1087941095
L-Nummer L21260 66
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB-Q.2D.410.R.12-ABS50 KUB QUATRON - WENDEPLATTENBOHRER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 879 41095
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb