• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Karbidová vrtací vložka - ZXMT09T306SM GW15

Artiklové číslo: TWF15304
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce ZXMT09T306SM GW15
Pro základní prvek velikosti 9 mm
Řezný materiál TK
Typ GW25
Tloušťka řezné destičky 3 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky ZXMT09T306SM
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 ZXMT09T306SM
Označení řezné destičky ZXMT09T306SM GW15
Směr řezu neutrální
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Druh produktu Řezné vložky na vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TWF15304
EAN / GTIN 4960664591190
Číslo výrobce TWF15304
L-číslo L22300 121
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vrtací vložka - ZXMT09T306SM GW15

Charakteristika:

Poloměr rohu (RE): 0,6
Velikost: 09T3
Stupeň: GW15
Třískový jistič: SM
Popis: ZXMT