{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | ZXMT09T306SM GW15 | |
| Pour élément de base réf. | 9 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuance | GW25 | |
| Epaisseur de plaquette | 3 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | ZXMT09T306SM | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | ZXMT09T306SM | |
| Désignation de la plaquette | ZXMT09T306SM GW15 | |
| Sens de la coupe | neutre | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Type de produit | insert de coupe pour perçage |
| Référence article | TWF15304 | |
| EAN / GTIN | 4960664591190 | |
| Réf. fabricant | TWF15304 | |
| Article hors catalogue | L22300 121 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |