Drážkovací destička cermet - GEL250-020C TN6020

Artiklové číslo: TSQ17011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TSQ17011
EAN / GTIN 4960664509645
Číslo výrobce TSQ17011
L-číslo L22310 1807
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Drážkovací vložka cermetu - GEL250-020C TN6020

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
WT (GTC - hmotnost položky): 0.001 kg
REL (GTC - levý poloměr rohu): 0.2 mm
RER (GTC - pravý poloměr rohu): 0.2 mm
PFS (GTC - formulář profilu): 1
ANR (GTC - úhel vůle na pravé straně): 2 Degree
ANL (GTC - úhel vůle vlevo): 2 Degree
CEDC (GTC - Počet flétny): 2
CW (GTC - Řezná šířka): 2.5 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 3.9 mm
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 4.05 mm
INSL (GTC - Vložení délky): 11.48 mm
Šířka drážkování: 2,50
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): E
Popis: GEL
RUKA (GTC - Vložení ruky): L
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S
Stupeň: TN6020