• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Nuteinsatz - GEL250-020C TN6020

Artikel-Nr.: TSQ17011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSQ17011
EAN / GTIN 4960664509645
Herstellernummer TSQ17011
L-Nummer L22310 1807
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Stechdrehwendeplatte GEL250-020C TN6020

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.001 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.2 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.2 mm
PFS (GTC - Profilformular): 1
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 2 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 2 Degree
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
CW (GTC – Schnittbreite): 2.5 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.9 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 4.05 mm
INSL (GTC - Plattenlänge): 11.48 mm
Nutbreite: 2,50
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): E
Beschreibung: GEL
HAND (GTC - Einlegehand): L
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
Grad: TN6020

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb