Spirálový vrták SC 11,40 3xD HA - QDA1140X03S120N

Artiklové číslo: TQM00127
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TQM00127
EAN / GTIN 4960664996674
Číslo výrobce TQM00127
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Spirálový vrták SC 11,40 3xD HA - QDA1140X03S120N

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 2
Délka dříku (LS): 45
Celková délka (OAL): 102
Úhel bodu (SIG): 140
Průměr dříku (DCON): 12,00
Hloubka vrtání (RDD): 3xD
Délka flétny (LCF): 55,0
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Vnitřní chladicí kapalina: No
Průměr (DC): ø11,40
Směr řezu: Right
Materiál nástroje: Solid carbide