Taladro giratorio SC 11,40 3xD HA - QDA1140X03S120N

Número de artículo: TQM00127
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TQM00127
EAN / GTIN 4960664996674
Número del fabricante TQM00127
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Taladro giratorio SC 11,40 3xD HA - QDA1140X03S120N

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 45
Longitud total (OAL): 102
Ángulo de punto (SIG): 140
Diámetro de vástago (DCON): 12,00
Profundidad de perforación (RDD): 3xD
Longitud de la flauta (LCF): 55,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø11,40
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide