• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Koncový mlýn SC - 4QFRM030-090-03-R05-ve

Artiklové číslo: TQC10101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQC10101
EAN / GTIN 4960664986637
Číslo výrobce TQC10101
L-číslo L22140 123339
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Koncový mlýn SC - 4QFRM030-090-03-R05-ve

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 4
Poloměr rohu / poloměr (RE): 0,50
Průměr dříku (DCON): 3,0
Celková délka (OAL): 40,0
Délka řezu (APMX): 9,00
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Typ nástroje: End Mills
Průměr (DC): ø3,0
Materiál nástroje: Solid carbide
Diferenciální rozteč: Yes