Molino de extremo SC - 4QFRM030-090-03-R05-VE

Número de artículo: TQC10101
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo TQC10101
EAN / GTIN 4960664986637
Número del fabricante TQC10101
Número L L22140 123339
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Molino de extremo SC - 4QFRM030-090-03-R05-VE

Característica:

Número de flautas: 4
Radio de esquina / radio (RE): 0,50
Diámetro de vástago (DCON): 3,0
Longitud total (OAL): 40,0
Longitud de corte (APMX): 9,00
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Diámetro (DC): ø3,0
Material de corte: Solid carbide
Tono diferencial: Yes