Závitová vložka karbidu - TKFT12RB6000 PR1225

Artiklové číslo: TKE16564
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TKE16564
EAN / GTIN 4960664656431
Číslo výrobce TKE16564
L-číslo L22310 1589
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Závitová vložka karbidu - TKFT12RB6000 PR1225

Charakteristika:

TPN (GTC - Minimální rozteč závitů): 0.2 mm
NT (GTC - Počet zubů): 1
CEDC (GTC - Počet flétny): 2
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 3 mm
D1 (GTC - průměr upevňovacího otvoru): 5.2 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 8.7 mm
PAL (GTC – úhel profilu vlevo): 30 Degree
PAR (GTC - úhel profilu vpravo): 30 Degree
PNA (GTC - Profil včetně úhlu): 60 Degree
TTP (GTC – Typ se závitem): A
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): F
THFT (GTC – Typ se závitem): M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S
TPT (GTC – Typ se závitem): V