Držák frézovacích nástrojů - MECX25-W25-07-5T

Artiklové číslo: THN63274
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN63274
EAN / GTIN 4960664472697
Číslo výrobce THN63274
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MECX25-W25-07-5T

Charakteristika:

Počet vložek: 5
Vložte velikost: 7
Průměr dříku (DCON): 25
Celková délka (OAL): 88
Úhel řezu: 90
Vybrání (LDN): 25,0
Průměr (DC): ø25
Typ stopky: Weldon
Vnitřní chladicí kapalina: Yes