Portaherramientas de fresado - MECX25-W25-07-5T

Número de artículo: THN63274
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN63274
EAN / GTIN 4960664472697
Número del fabricante THN63274
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MECX25-W25-07-5T

Característica:

Número de insertos: 5
Tamaño de inserción: 7
Diámetro de vástago (DCON): 25
Longitud total (OAL): 88
Ángulo de corte: 90
Receso (LDN): 25,0
Diámetro (DC): ø25
Tipo de vástago: Weldon
Refrigerante interno: Yes