Popis:
- Držák frézovacích nástrojů - MEC40-S32-250-17-4
Charakteristika:
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1 WT (GTC - hmotnost položky): 1.65 kgRMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 2.5 DegreeCXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3 Počet vložek: 4 ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 4 ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 4 S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.9 mmIC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.6 mmW1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 9.6 mmAN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 15 DegreeAPMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 15.7 mmVložte velikost: 17 L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 17 mmPrůměr dříku (DCON): 32 DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 32 mmLU (GTC - použitelná délka): 36.5 mmBD (GTC - průměr tělesa): 39 mmDC (GTC - Průměr řezu): 40 mmOHX (GTC - vyčnívající délka): 70 mmEPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 80 DegreeÚhel řezu: 90 KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 DegreeLS (GTC - Délka boku): 185 mmCelková délka (OAL): 250 LF (GTC - funkční délka): 250 mmOAL (GTC - celková délka): 250 mmCZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 320 RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 25000 1/minVybrání (LDN): 65,0 Typ stopky: Cylindrical TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h7 Vnitřní chladicí kapalina: J Průměr (DC): ø40 RUKA (GTC - směr řezání): R BMC (GTC - kód materiálu těla): S