• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MEC40-S32-250-17-4

Artikel-Nr.: THN03363
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN03363
EAN / GTIN 4960664778331
Herstellernummer THN03363
L-Nummer L22160 852
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEC40-S32-250-17-4

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.65 kg
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 2.5 Degree
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
Anzahl der Wendeschneidplatten: 4
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 4
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 4
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.9 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 15 Degree
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 15.7 mm
Plattengröße: 17
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 17 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 36.5 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 39 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 40 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 70 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 80 Degree
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
LS (GTC - Schaftlänge): 185 mm
Gesamtlänge (OAL): 250
LF (GTC – Funktionslänge): 250 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 250 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 25000 1/min
Aussparung (LDN): 65,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Innere Kühlflüssigkeit: J
Durchmesser (DC): ø40
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb