• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák soustružnických nástrojů - A10L-SDQCL07-13AE

Artiklové číslo: THC11745
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC11745
EAN / GTIN 4960664584505
Číslo výrobce THC11745
L-číslo L22410 128
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - A10L-SDQCL07-13AE

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - funkční výška): 6 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.35 mm
Vložte velikost: 7
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
WF (GTC - funkční šířka): 7.5 mm
H (GTC - výška křídla): 9 mm
Průměr dříku (DCON): 10
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 10 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 10 Degree
Minimální průměr vrtáku: 13
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 13 mm
Délka hlavy (levá): 19
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 100
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 107.5 Degree
Celková délka (OAL): 140
LF (GTC - funkční délka): 140 mm
OAL (GTC - celková délka): 140 mm
MIID (GTC - identifikace Master Insert): DCGT070204
RUKA (GTC - směr řezání): L
Typ: Left
Materiál: Steel
Vnitřní chladicí kapalina: Yes