• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Beitelhouder - A10L-SDQCL07-13AE

Artikelnummer: THC11745
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC11745
EAN/GTIN 4960664584505
Nummer fabrikant THC11745
L-nummer L22410 128
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - A10L-SDQCL07-13AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 6 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
Plaatgrootte: 7
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
WF (GTC - functionele breedte): 7.5 mm
H (GTC - hoogte schacht): 9 mm
Schachtdiameter (DCON): 10
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 10 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 10 Degree
Minimale boordiameter: 13
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 13 mm
Hoofdlengte (links): 19
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 100
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 107.5 Degree
Totale lengte (OAL): 140
LF (GTC - functionele lengte): 140 mm
OAL (GTC - totale lengte): 140 mm
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DCGT070204
HAND (GTC - snijrichting): L
Type: Left
Materiaal: Steel
Inwendige koelvloeistof: Yes