Popis:
- Držák frézovacích nástrojů - MCSE108-60D.
Charakteristika:
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0 CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0 WT (GTC - hmotnost položky): 0.25 kgRE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mmPočet vložek: 1 ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 1 ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 1 S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.18 mmAPMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 10 mmIC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 12.7 mmL (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 12.7 mmBD (GTC - průměr tělesa): 18.8 mmDC (GTC - Průměr řezu): 19.5 mmPrůměr dříku (DCON): 20 AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 20 DegreeDCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 20 mmLU (GTC - použitelná délka): 25 mmOHX (GTC - vyčnívající délka): 46 mmÚhel řezu: 60 KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 60 DegreeLS (GTC - Délka boku): 69 mmEPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 90 DegreeCelková délka (OAL): 110 LF (GTC - funkční délka): 110 mmOAL (GTC - celková délka): 110 mmCZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 200 Vybrání (LDN): 41,0 TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h7 Vnitřní chladicí kapalina: No Průměr (DC): ø19 RUKA (GTC - směr řezání): R BMC (GTC - kód materiálu těla): S MIID (GTC - Master INSERT Identification, pozice A): SEKW120308TN Typ stopky: with clamping surface