• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MCSE108-60D

Artikel-Nr.: THC05847
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC05847
EAN / GTIN 4960664349548
Herstellernummer THC05847
L-Nummer L22160 53
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MCSE108-60D

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.25 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 1
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 1
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 10 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 12.7 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 18.8 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 19.5 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 20 Degree
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 25 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 46 mm
Schnittwinkel: 60
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 60 Degree
LS (GTC - Schaftlänge): 69 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 110
LF (GTC – Funktionslänge): 110 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 110 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
Aussparung (LDN): 41,0
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø19
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): SEKW120308TN
Schafttyp: with clamping surface

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb