Vrtáky ze slinutého karbidu - 2ZDK067HP-3D-OH

Artiklové číslo: TDG40038
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TDG40038
EAN / GTIN 4960664913046
Číslo výrobce TDG40038
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vrtáky ze slinutého karbidu - 2ZDK067HP-3D-OH

Charakteristika:

PL (GTC - Délka bodu): 0 mm
CCFMS (GTC - formulář kódu připojení na straně stroje): 1
Počet příčné flétny: 2
NOF (GTC - Počet flétny): 2
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 4
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 4
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 6.7 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 7 mm
FHA (GTC - úhel šroubovice flétny): 30 Degree
LCF (GTC - Délka čipové flétny): 30.2 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 33.46 mm
LS (GTC - Délka boku): 55.54 mm
Délka dříku (LS): 56
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 70
Celková délka (OAL): 88
OAL (GTC - celková délka): 88 mm
Úhel bodu (SIG): 180
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 180 Degree
Délka flétny (LCF): 30,2
Hloubka vrtání (RDD): 3xD
Průměr dříku (DCON): 7,00
Povlakování: Coated
BMC (GTC - kód materiálu těla): H
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h5
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
Průměr (DC): ø6,70
FHH (GTC - Flute Helix Hand): R
RUKA (GTC - směr řezání): R
Materiál nástroje: Solid carbide
Vnitřní chladicí kapalina: Yes
CCTMS (GTC - Typ spojovacího kódu na straně stroje): ZYL