Descripción:
- Taladros de carburo sólido - 2ZDK067HP-3D-OH
Característica:
PL (GTC - longitud del punto): 0 mmCCFMS (GTC - Formulario de código de conexión en el lado de la máquina): 1 Número de flautas: 2 NOF (GTC - Conteo de flautas): 2 CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 4 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 4 DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 6.7 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 7 mmFHA (GTC - Ángulo de la hélice de la flauta): 30 DegreeLCF (GTC - Length chip flauta): 30.2 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 33.46 mmLS (GTC - Longitud de caña): 55.54 mmLongitud de caña (LS): 56 CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 70 Longitud total (OAL): 88 OAL (GTC - Longitud total): 88 mmÁngulo de punto (SIG): 180 SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 180 DegreeLongitud de la flauta (LCF): 30,2 Profundidad de perforación (RDD): 3xD Diámetro de vástago (DCON): 7,00 Recubrimiento: Coated BMC (GTC - Código del material del cuerpo): H TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h5 RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO Diámetro (DC): ø6,70 FHH (GTC - Flauta Hélice Mano): R MANO (GTC - dirección de corte): R Material de corte: Solid carbide Refrigerante interno: Yes CCTMS (GTC - código de conexión tipo lado de la máquina): ZYL