Soustružnická destička CBN - CCMW030102S01035SET KBN25M

Artiklové číslo: TBZ01300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TBZ01300
EAN / GTIN 4960664528905
Číslo výrobce TBZ01300
L-číslo L22170 206
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka CBN - CCMW030102S01035SET KBN25M

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.2 mm
LE (GTC - efektivní délka břitu): 1.4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 1.4 mm
Poloměr rohu (RE): 2
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 3.5 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 3.554 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Velikost: 301
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): A
Popis: CCMW
Stupeň: KBN25M
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT CBN
RUKA (GTC - Vložení ruky): N