• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CBN-Dreheinsatz - CCMW030102S01035SET KBN25M

Artikel-Nr.: TBZ01300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TBZ01300
EAN / GTIN 4960664528905
Herstellernummer TBZ01300
L-Nummer L22170 206
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

CBN Drehwendeplatte CCMW030102S01035SET KBN25M

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.2 mm
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 1.4 mm
S (GTC - Plattendicke): 1.4 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 2
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 3.5 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 3.554 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 301
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): A
Beschreibung: CCMW
Grad: KBN25M
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT CBN
HAND (GTC - Einlegehand): N

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb