{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Řada | Sealtex Classic | |
| Označení výrobce | Sealtex Classic Winterjacke | |
| Obal | Karton | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Modrá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Položka, Boční kapsa | Vpředu | |
| Funkce zipu | Dvoucestný | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Odnímatelná kapuce | ne | |
| Mezinárodní velikost, pánské | 3XL | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Boční kapsa | |
| Uzávěr | Druk; Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Nepromokavé; Prodyšné; s podšívkou | |
| Pohlaví | pánské | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | S604NVRXXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108443222 | |
| Číslo výrobce | S604NVRXXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |