{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nuanță, verde | Verde măsliniu | |
| Serie | Sealtex Classic | |
| Denumirea producătorului | Sealtex Classic | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | Verde | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii | |
| Mărimi internaţionale | 2XL | |
| Poziţie | stânga; dreapta | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Overall | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Sex | Unisex | |
| Cu buzunare | Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | ano | |
| Caracteristici | Cusături lipite; Glugă; impermeabil; Închidere guler | |
| Categoria de protecție | III |
| Katalogové číslo | S452FNRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108454907 | |
| Číslo výrobce | S452FNRXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |