Držák nástrojů, držák EWS Varia VX3, 19.25VX3G200RLVZ0

Artiklové číslo: S05268
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo S05268
EAN / GTIN 4069739519081
Číslo výrobce 19.25VX3G200RLVZ0
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI25, držák EWS.Varia, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 19.25VX3G200RLVZ0
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 60
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 28 mm
  • Délka konzoly (LPR): 100 mm
  • Funkční délka (WF): 70 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení