• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Gereedschapshouder, EWS Varia VX3 houder, 19.25VX3G200RLVZ0

Artikelnummer: S05268
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
Artikelnummer S05268
EAN/GTIN 4069739519081
Nummer fabrikant 19.25VX3G200RLVZ0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI25, EWS.Varia houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.25VX3G200RLVZ0
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 60
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 28 mm
  • Sledelengte (LPR): 100 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling