Szerszámtartó, EWS Varia VX3 szerszámtartó, 19.25VX3G200RLVZ0

Cikkszám: S05268
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám S05268
EAN / GTIN 4069739519081
Gyártó száma 19.25VX3G200RLVZ0
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI25, EWS.Varia tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 19.25VX3G200RLVZ0
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 60
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 28 mm
  • A konzol hossza (LPR): 100 mm
  • Funkcióhossz (WF): 70 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: EWS Varia VX3
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés